IGuzzini - iPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WAR - 3.BU39.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118010258
Réf. Fournisseur
3.BU39.701.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
81 mm
hauteur/profondeur:
106 mm
longueur:
86 mm


