IGuzzini - iROUND GRAN.INCAS.FISSO C/LED - 3.BV39.715.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2900 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118012881
Réf. Fournisseur
3.BV39.715.0
Marque
IGuzzini
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
2900 lm
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
228 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
240 mm


