IGuzzini - LASER BLADE XS PLAF.5LED W/W.3 - 3.Q879.747.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 890 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118020223
Réf. Fournisseur
3.Q879.747.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
890 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A++
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
50000 h
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
26 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
longueur:
93 mm


