IGuzzini - LASER D=75 ORIENT.DEEP FRAME L - 3.P363.701.0

CopieCopie
IGuzzini - LASER D=75 ORIENT.DEEP FRAME L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux utile - 670 lm

  • indice de protection (IP) - IP23

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118015748

Réf. Fournisseur

3.P363.701.0

Marque

IGuzzini

température de couleur:

2700...2700 K

flux lumineux utile:

670 lm

indice de protection (IP):

IP23

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

83 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

LASER D=75 ORIENT.DEEP FRAME LED WARM 2700K SPOT