IGuzzini - PLATEA PRO MEDIO 24 LED WARM W - 3.P881.715.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5890 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118017117
Réf. Fournisseur
3.P881.715.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
5890 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...120 mm
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
largeur:
276 mm
hauteur/profondeur:
160 mm
longueur:
406 mm


