IGuzzini - REFLEX COB D=226 C/LED WARM WH - 3.MN04.739.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118011592
Réf. Fournisseur
3.MN04.739.0
Marque
IGuzzini
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
5000 lm
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
48...48 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
226 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non


