IGuzzini - RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LA - 3.MY24.024.0

CopieCopie
IGuzzini - RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • émission de lumière - direct

  • répartition lumineuse - symétrique

  • grille perforée - Non

  • matériau - verre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118016651

Réf. Fournisseur

3.MY24.024.0

Marque

IGuzzini

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

grille perforée:

Non

matériau:

verre

type de couvercle:

clair

hauteur/profondeur:

3 mm

diamètre:

50 mm

RIFRAT.DIST.ELLITT.D=50 PER LASER