IGuzzini - UFO PICC.423X423 C/104 LED WAR - 3.BL02.7B5.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2190 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118009920
Réf. Fournisseur
3.BL02.7B5.0
Marque
IGuzzini
flux lumineux utile:
2190 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage vertical
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
76...120 mm
largeur:
423 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
423 mm


