Ilme - Capot 2 pivots PG16 sortie latérale gab66.16 - CZO25L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 29.4 mm
hauteur - 54.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747044356
Réf. Sonepar
00440704435
Réf. Fournisseur
CZO25L
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
29.4 mm
hauteur:
54.5 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


