Ilme - Capot 2 pivots PG16 sortie verticale gabarit 66.16 - CZV25L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
avec volet de protection - Non
classe de protection (IP), monté - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747044929
Réf. Sonepar
00440704492
Réf. Fournisseur
CZV25L
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


