Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot 2 pivots sortie latérale M20 gabarit 44.27 - MHO06L20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747052993

Réf. Sonepar

00440705299

Réf. Fournisseur

MHO06L20

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

acier

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

72 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot en aluminium 2 pivots sortie latérale entrée de câble M20 - gabarit 44.27

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme