Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot 4 pivots PG29 sortie verticale gab104.27 - CHV24.29

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747024860

Réf. Sonepar

00440702486

Réf. Fournisseur

CHV24.29

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

acier

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

43 mm

hauteur:

68 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot 4 pivots sortie verticale, entrée de câble PG29 - gabarit 104.27 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme