Ilme - Capot 4 pivots sortie latérale M32 gabarit 77.27 - MHO16.32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier transversal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747053426
Réf. Sonepar
00440002410
Réf. Fournisseur
MHO16.32
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier transversal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


