Ilme - Capot alu. sortie verticale M20 - gabarit 21.21 - MKAV20

ILME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747056748

Réf. Sonepar

00440705674

Réf. Fournisseur

MKAV20

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

sans

largeur:

28 mm

hauteur:

60.5 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP44

pays de fabrication:

ITALIE

Capot en aluminium 2 pivots, une sortie verticale entrée de câble M20 - gabarit 21.21

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme