Ilme - Capot haut profil sortie verticale M40 4 pivots - gabarit 77.27 - MAV16.40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier transversal
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747052658
Réf. Sonepar
00440705265
Réf. Fournisseur
MAV16.40
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier transversal
avec presse-étoupe:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


