Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot plastique sortie verticale M20 gabarit 21.21 - MKV20

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747056533

Réf. Sonepar

00440705653

Réf. Fournisseur

MKV20

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

sans

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP44

Capot plastique blanc 2 pivots sortie verticale entrée de câble M20 gabarit 21.21

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme