Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot prolongateur sortie verticale M32 gabarit 77.27 - MHV16G32

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747055727

Réf. Sonepar

00440002432

Réf. Fournisseur

MHV16G32

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot prolongateur 2 leviers sortie verticale entrée de câble M32 - gabarit 77.27

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme