Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot sortie latérale M50 - 2 pivots gabarit 104.62 - MHO48L50

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 79 mm

  • hauteur - 98 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747053822

Réf. Sonepar

00440705382

Réf. Fournisseur

MHO48L50

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

79 mm

hauteur:

98 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot en aluminium 2 pivots, sortie latérale entrée de câble M50 - gabarit 104.62

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme