Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot sortie latérale PG13.5 - 2 pivots gabarit 44.27 - CHO06L13

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 47 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747019606

Réf. Sonepar

00440701960

Réf. Fournisseur

CHO06L13

Marque

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

43 mm

hauteur:

47 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot 2 pivots sortie latérale, entrée de câble PG13.5 - gabarit 44.27 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme