Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot sortie latérale PG29 - 2 pivots gabarit 104.62 - CHO48L29

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 79 mm

  • hauteur - 107 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747020404

Réf. Sonepar

00440702040

Réf. Fournisseur

CHO48L29

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

79 mm

hauteur:

107 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot 2 pivots sortie latérale, entrée de câble PG29 - gabarit 104.62 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme