Ilme - Capot sortie verticale M25 - 2 pivots gabarit 44.27 - MHV06L25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747055383
Réf. Sonepar
00440705538
Réf. Fournisseur
MHV06L25
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


