Ilme - Capot sortie verticale M25 - 4 pivots gabarit 104.27 - MHV24.25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier transversal
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747056137
Réf. Sonepar
00440705613
Réf. Fournisseur
MHV24.25
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
étrier transversal
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


