Ilme - Capot sortie verticale PG13.5 - 2 pivots gabarit 44.27 - CHV06L13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43 mm
hauteur - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747024112
Réf. Sonepar
00440702411
Réf. Fournisseur
CHV06L13
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
47 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


