Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Capot sortie verticale PG21 - 2 pivots gabarit 77.27 - CHV16L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747024525

Réf. Sonepar

00440702452

Réf. Fournisseur

CHV16L

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

63 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot 2 pivots sortie verticale, entrée de câble PG21 - gabarit 77.27 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme