Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Contact à sertir argenté mâle 16A pour fil section 0.5mm² AWG20 - CCMA0.5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747012317

Réf. Sonepar

00440701231

Réf. Fournisseur

CCMA0.5

Marque

Ilme

finition des contacts:

goupille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

Contact à sertir argenté mâle 16A pour conducteur section 0.5mm² AWG20 - série CC

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme