Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Contact à sertir femelle argenté 10A pour fil section 2.5mm² AWG14 - CDFA2.5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • matériau du revêtement de contact - argent

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747014731

Réf. Sonepar

00440701473

Réf. Fournisseur

CDFA2.5

Marque

Ilme

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact à sertir femelle argenté 10A pour conducteur section 2.5mm² AWG14 - série CD

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme