Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Embase alu coudée sans sortie presse-étoupe 1 levier acier gabarit 21.21 - CKA03IA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747026932

Réf. Sonepar

00440702693

Réf. Fournisseur

CKA03IA

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

41.5 mm

hauteur:

24 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté:

IP44

Embase encastrée coudée en aluminium sans sortie presse-étoupe, 1 levier en acier - gabarit 21.21 - série CKA

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme