Ilme - Embase alu encastrée levier acier galvanisé gabarit 21.21 - CKA03I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 30 mm
hauteur - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747026901
Réf. Sonepar
00440702690
Réf. Fournisseur
CKA03I
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
30 mm
hauteur:
24 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP44
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


