Ilme - Embase alu encastrée levier inox gabarit 21.21 - CKAX03I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
largeur - 30 mm
hauteur - 24 mm
température de fonctionnement - -40...125 °C
classe de protection (IP), monté - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747027519
Réf. Sonepar
00440702751
Réf. Fournisseur
CKAX03I
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
largeur:
30 mm
hauteur:
24 mm
température de fonctionnement:
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP44
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


