Non retournable

Ilme - Embase encastrée 1 levier + couvercle - gabarit 77.27 - CHI16LS

ILME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 29 mm

  • avec volet de protection - Oui

  • classe de protection (IP), monté - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747017992

Réf. Sonepar

00440701799

Réf. Fournisseur

CHI16LS

Marque

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

avec volet de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

pays de fabrication:

ITALIE

Embase aluminium encastrée 1 levier + couvercle de protection intégré à coupler avec capot 2 pivots - gabarit 77.27 série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme