Ilme - Embase encastrée 1 levier - gabarit 104.27 - CHI24L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 45.5 mm
hauteur - 29 mm
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747018333
Réf. Sonepar
00440701833
Réf. Fournisseur
CHI24L
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
45.5 mm
hauteur:
29 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


