Ilme - Embase encastrée 1 levier gabarit 44.27 - CHI06L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 45.5 mm
hauteur - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015747017138
Réf. Sonepar
00440701713
Réf. Fournisseur
CHI06L
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
45.5 mm
hauteur:
29 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


