Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Embase encastrée 1 levier gabarit 44.27 série JEI - JCVI06L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 29 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747137584

Réf. Sonepar

00440713758

Réf. Fournisseur

JCVI06L

Marque

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase encastrée en aluminium avec 1 levier - gabarit 44.27 série JEI

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme