Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Embase encastrée 1 levier - gabarit 77.27 - CHI16L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 29 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747017923

Réf. Sonepar

00440701792

Réf. Fournisseur

CHI16L

Marque

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase aluminium encastrée 1 levier à coupler avec capot 2 pivots - gabarit 77.27 série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme