🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Ilme - Embase encastrée 2 leviers - gabarit 104.27 - CHI24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • largeur - 45.5 mm

  • hauteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015747018142

Réf. Sonepar

00440701814

Réf. Fournisseur

CHI24

Marque

Ilme

finition du boîtier:

extension de boitier

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

45.5 mm

hauteur:

29 mm

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase aluminium encastrée 2 leviers à coupler avec capot 4 pivots - gabarit 104.27 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme