Ilme - Embase encastrée 2 leviers - gabarit 77.62 - CHI32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 45.5 mm
hauteur - 35 mm
avec presse-étoupe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747018494
Réf. Sonepar
00440701849
Réf. Fournisseur
CHI32
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
45.5 mm
hauteur:
35 mm
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


