Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Embase saillie 1 entrée M25 1 levier + couvercle en alu gabarit 77.27 - MHP16LS25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 63 mm

  • avec volet de protection - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747054560

Réf. Sonepar

00440705456

Réf. Fournisseur

MHP16LS25

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

45 mm

hauteur:

63 mm

avec volet de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en saillie en aluminium 1 levier entrée de câble M25 + couvercle - gabarit 77.27

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme