Ilme - Embase saillie 1 levier 1 entrée M25 gab44.27 série T-TYPE H-joint en HNBR - TAPH06L25

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747209878

Réf. Sonepar

00440003118

Réf. Fournisseur

TAPH06L25

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

latéral

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase saillie 1 levier 1 entrée M25 - gabarit 44.27 série T-TYPE H - joint en HNBR