Ilme - Embase saillie 1 levier + couvercle 1 ou 2 entrées M50 - gabarit 104.62 - MHP48LS50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
largeur - 106 mm
hauteur - 99 mm
avec volet de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747055161
Réf. Sonepar
00440705516
Réf. Fournisseur
MHP48LS50
Marque
Ilme
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
latéral
largeur:
106 mm
hauteur:
99 mm
avec volet de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


