Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Embase saillie 1 levier + couvercle 1x PG16 gabarit 44.27 - CHP06LS

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 53 mm

  • avec volet de protection - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747021531

Réf. Sonepar

00440702153

Réf. Fournisseur

CHP06LS

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

40 mm

hauteur:

53 mm

avec volet de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en saillie 1 levier, 1 entrée de câble PG16 + couvercle - gabarit 44.27 - série CLASS

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme