Ilme - Embase saillie 1 levier entrée M25 gabarit 49.16 - MZP15L25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747060493
Réf. Sonepar
00440706049
Réf. Fournisseur
MZP15L25
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


