Ilme - Embase saillie 2 entrées M50 1 levier + couvercle - gabarit 77.62 - MHP32LS250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
largeur - 67 mm
hauteur - 90 mm
avec volet de protection - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747055000
Réf. Sonepar
00440705500
Réf. Fournisseur
MHP32LS250
Marque
Ilme
finition du boîtier:
autre
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
largeur:
67 mm
hauteur:
90 mm
avec volet de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP65
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


