Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier 1PG29 - gabarit 57.27 - CAP10L29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
largeur - 57 mm
hauteur - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747007702
Réf. Sonepar
00440700770
Réf. Fournisseur
CAP10L29
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie supérieure
largeur:
57 mm
hauteur:
73 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection (IP), monté:
IP66
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


