Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier 2PG16 gabarit 66.16 - CZAP25L2

CopieCopie
Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier 2PG16 gabarit 66.16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747043359

Réf. Sonepar

00440704335

Réf. Fournisseur

CZAP25L2

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

Embase en saillie haut profil 1 levier, deux entrées de câble PG16 - gabarit 66.16