Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ilme - Fiche mobile 110V 16A IP67 3P+T+N - PEW1645SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747072410

Réf. Sonepar

00440707241

Réf. Fournisseur

PEW1645SV

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

jaune

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile mâle, 110V 16A 3P+T+N, position Terre 4h (jaune), raccordement à visser, degré IP67

Un produit Ilme

Découvrez toute la gamme Ilme