Ilme - Fiche mobile 120V 16A IP67 3P+T - PEW1644SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747072274
Réf. Sonepar
00440707227
Réf. Fournisseur
PEW1644SV
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
jaune
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


