Ilme - Fiche mobile 125A 380/415V 3P+N+T IP67 - PEW12565SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747070669
Réf. Sonepar
00440707066
Réf. Fournisseur
PEW12565SV
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
125 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


