Ilme - Fiche mobile 220V 16A IP44 2P+T - PE1663SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747064538

Réf. Sonepar

00440706453

Réf. Fournisseur

PE1663SV

Marque

Ilme

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

finition militaire:

Non

Fiche mobile mâle, 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP44