Ilme - Fiche mobile 220V 16A IP44 3P+T - PE1694SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747065672
Réf. Sonepar
00440706567
Réf. Fournisseur
PE1694SV
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


