Ilme - Fiche mobile 380V 32A IP44 2P+T - PE3293SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 9 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015747068055
Réf. Sonepar
00440706805
Réf. Fournisseur
PE3293SV
Marque
Ilme
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
9 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non
Un produit Ilme
Découvrez toute la gamme Ilme


